Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47202089 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47202089 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47202089 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85248449
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47202089
EAN/GTIN:
     4011334366812
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Kanalsteckdose
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.