Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Medo 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
SLV Medo 90
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85310306
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
11560 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106.06 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
10660 g
Durchmesser
900 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
109 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
109 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,54*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,44*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,52*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,67*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,78*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.