Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DIO FLEX PLATE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85314836
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.9 kWh
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
498 mm
Gewicht
530 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
52.63 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,62*
Ähnlich
SLV
146682
ab € 43,68*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,29*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 85,25*
Ähnlich
SLV
1002430
ab € 41,23*
Ähnlich
SLV
1002431
ab € 41,39*
Ähnlich
SLV
1002432
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.