Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 146682 Wandbeleuchtung 1,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 146682 Wandbeleuchtung 1,9 W
SLV 146682 Wandbeleuchtung 1,9 W
SLV 146682 Wandbeleuchtung 1,9 W
SLV 146682 Wandbeleuchtung 1,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329555
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch die montierte PowerLED sowie des Schalters ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Lichtfarben verfügbaren Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine Version für Hochvolthalogenlampen verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
498 mm
Gewicht
520 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Gesamtleistung
1.9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
82 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,62*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,29*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 85,25*
Ähnlich
SLV
1002116
ab € 42,63*
Ähnlich
SLV
1002430
ab € 41,23*
Ähnlich
SLV
1002431
ab € 41,39*
Ähnlich
SLV
1002432
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.