| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85754207 Herst.-Nr.: 98449 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit partikeldicht und begrenzt sprühdicht frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen-Folie laminiert Farbe: weiß zertifiziert nach folgenden Normen: EN 14126, ISO 13982-1 – Typ 5, EN 13034 – Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2 optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite perfekter Sitz durch Gummizug in der Taille sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Zwei-Wege-Reißverschluss Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer Glasfaserproduktion und -verarbeitung industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten Automobilindustrie Schleif- und Polierarbeiten Zementherstellung Steinbruch- und Minenarbeiten Abbrucharbeiten und Sanierungen Arbeiten mit Asbest Holz- und Metallverarbeitung Baugewerbe Pharmaindustrie Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Mann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| |