| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-86461489 Herst.-Nr.: AS1520BFKLKORT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'N', z.B. ..1520 N.. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Funktionsanzeige ohne Spannungsunterbrechung von vorne austauschbar Weitere Informationen: Design | Gehäusematerial | Kunststoff | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |