Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
AEG RDS824ECAW Freistehend 206 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87219069
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 992 260
EAN/GTIN:
     7332543738229
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombination stellt die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als herkömmliche Kühlschränke. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.

BIS ZU 20 % WENIGER LEBENSMITTELABFÄLLE ALS BEI KONKURRENZGERÄTEN
ColdSense stellt bei der Kühl-Gefrierkombination die richtige Temperatur nach Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als bei herkömmlichen Kühlschränken. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.

LOWFROST: ERHEBLICH WENIGER EISBILDUNG.
Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR.
Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

STEUERN SIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL
Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen außerdem sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

FROSTMATIC: BESCHLEUNIGTES SCHNELLGEFRIEREN - NÄHRSTOFFE BLEIBEN ERHALTEN
Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.5 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2.7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
42000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
165 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,28*
€ 642,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,06*
€ 599,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.