Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 1083 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 24,6 cm (9.7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 1083 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 24,6 cm (9.7")
Braun Photo Technik 1083 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 24,6 cm (9.7")
Braun Photo Technik 1083 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 24,6 cm (9.7")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89424865
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21258
EAN/GTIN:
     4000567212584
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
Ja
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9.7 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Display
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Seitenverhältnis
4:3
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.