Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-HDMI-5004K Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-HDMI-5004K Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-5004K Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-5004K Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91432353
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-HDMI-5004K
EAN/GTIN:
     5704174300229
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
320 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
225 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
SCDH60V
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.