Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 962.0423 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 962.0423 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0423 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0423 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92399543
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
13 mm
Zertifizierung
DIN ISO 2936
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.