Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88236 Einwegbecher 50 Stück(e) 400 ml Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88236 Einwegbecher 50 Stück(e) 400 ml Karton
Papstar 88236 Einwegbecher 50 Stück(e) 400 ml Karton
Papstar 88236 Einwegbecher 50 Stück(e) 400 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92417829
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88236
EAN/GTIN:
     4002911696637
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Dank seiner speziellen Herstellungsart ist diese unbeschichtete Becher für alle Heißgetränke geeignet und dabei biologisch abbaubar - Füllinhalt: 0,4 l - Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,9 cm - Farbe: braun - Material: Pappe, ohne Beschichtung - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passender Deckel Art.-Nr. 85221, 88011, 87935, 88428 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
139 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,61*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 3,74*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.