Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88237 Einwegbecher 80 Stück(e) 180 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88237 Einwegbecher 80 Stück(e) 180 ml Karton
Papstar 88237 Einwegbecher 80 Stück(e) 180 ml Karton
Papstar 88237 Einwegbecher 80 Stück(e) 180 ml Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-7986
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88237
EAN/GTIN:
     4002911788820
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Party-Einweggeschirr
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Dank seiner speziellen Herstellungsart ist diese unbeschichtete Becher für alle Heißgetränke geeignet und dabei biologisch abbaubar - Füllinhalt: 0,18 l - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,2 cm - Farbe: taupe - Material: Pappe, ohne Beschichtung - Maximal einsetzbar bis 90 °C Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
180 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Graubraun
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
92 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,66*
5 Tage
35
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 7,00*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 7,00*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,42*
€ 7,00*
4 Tage
26
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,05538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,29*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,53*
Sonstiges
PAPSTAR
88236
ab € 5,21*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.