Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88234 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 88234 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88234 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88234 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-7374
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88234
EAN/GTIN:
     4002911594810
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Party-Einweggeschirr
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Dank seiner speziellen Herstellungsart ist diese unbeschichtete Becher für alle Heißgetränke geeignet und dabei biologisch abbaubar - Füllinhalt: 0,2 l - Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm - Farbe: creme - Material: Pappe, ohne Beschichtung - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passende Deckel Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Cremefarben
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,07*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,14*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,90*
€ 6,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 7,19*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,53*
Sonstiges
PAPSTAR
88236
ab € 5,21*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 3,74*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.