Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86988 Frischhaltefolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86988 Frischhaltefolie
Papstar 86988 Frischhaltefolie
Papstar 86988 Frischhaltefolie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92422251
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86988
EAN/GTIN:
     4002911438718
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
Frischhaltefolie - Großrolle in Faltschachtel

- Länge: 300 m
- Breite: 45 cm
- Stärke: 11 my
- Material: LDPE (Polyethylen)
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung
- haftet an allen glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
300 m
Breite
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86987
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.