Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86987 Frischhaltefolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86987 Frischhaltefolie
Papstar 86987 Frischhaltefolie
Papstar 86987 Frischhaltefolie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92395568
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86987
EAN/GTIN:
     4002911572290
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
Frischhaltefolie - Großrolle in Faltschachtel - Länge: 300 m - Breite: 30 cm - Stärke: 11 my - Material: LDPE (Polyethylen) - in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung - haftet an allen glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
300 m
Breite
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86988
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.