Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Rugged Combo 3 Touch Blau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-92759380
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010361
EAN/GTIN:
5099206097353
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Logitech Rugged Combo 3 Touch Keyboard Case with Trackpad for iPad (7th and 8th generation)
Rugged Combo 3 Touch ist ein schützendes Tastatur-Case für das iPad® (7. und 8. Generation), das Lehrern und Schülern jeder Altersgruppe durch sein hochpräzises Trackpad Kontrollmöglichkeiten in völlig neuen Dimensionen erschließt, indem es eine nahtlose Navigation und Arbeit in Apps für den Unterricht ermöglicht. Die versiegelte Tastatur hält neugierigen Kinderfingern sowie dem lebhaftesten Unterricht stand und das passgenaue Case widersteht Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1,4 m (4,5 Fuß). Dank der Smart Connector-Technologie verbindet sich die Tastatur sofort mit dem iPad – kein Pairing erforderlich. Der Strom kommt direkt vom iPad, d.h., die Tastatur muss nie aufgeladen werden. Und die verstellbare Klapphalterung ermöglicht fünf Nutzungsmodi, sodass Sie für jede Aufgabe gewappnet sind. Schüler und Lehrkräfte können tippen, ansehen, zeichnen, lesen und die iPad-Kamera verwenden, ganz egal, wo sie sich gerade aufhalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th generation) Model: A2200, A2197, A2198 iPad (8th generation) Model: A2270, A2428, A2429, A2430 iPad (9th generation)
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Dark Blue
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.2 mm
Tiefe
23.4 mm
Höhe
189.6 mm
Gewicht
640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
658 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Full-size Tastatur
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
ipad hülle mit tastatur logitech
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,56*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 260,91*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,35*
Ähnlich
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 222,44*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 296,26*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,28*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 816,45*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,61*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 634,25*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,67*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,95*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,05*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,76*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.623,48*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.987,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen