Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 30 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 30 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 30 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92780584
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078701001
EAN/GTIN:
     4013288196675
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel wera
einsteckringschlüssel 30mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Torque wrench end fitting
Produktfarbe
Silber
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
30 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schraubenschlüsselbreite
53 mm
Zapfengröße (B x H)
14 x 18 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.