Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93257064
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95010
EAN/GTIN:
     4057305039934
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1.5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Fluoreszierende Tinte für die Farben gelb, orange und pink. Erhältlich in den Farben schwarz, gelb, hellblau, orange, pink und weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Clip
Ja
Fluoreszierend
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360010
ab € 14,48*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,95*
Ähnlich
edding
4-90010
ab € 1,96*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.