Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Edding 95 Glass Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     3310-ED-95-6
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-6
EAN/GTIN:
     4057305045614
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1.5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Fluoreszierende Tinte für die Farben gelb, orange und pink. Erhältlich in den Farben schwarz, gelb, hellblau, orange, pink und weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Clip
Ja
Fluoreszierend
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,86*
€ 14,39*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 14,40*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 14,83*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,50*
€ 15,29*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,37*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,65*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,95*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.