Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC EL2DPHD-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC EL2DPHD-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ALOGIC EL2DPHD-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ALOGIC EL2DPHD-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ALOGIC EL2DPHD-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94780039
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     EL2DPHD-ADP
EAN/GTIN:
     9350784021595
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Farbtiefe
48 Bit
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.