| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-95058666 Herst.-Nr.: A521UFWW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Überspannungsschutz mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'N', z.B. ..521 N.. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2Einsatz in TN-, TT-, und IT-NetzenOrtsfeste Montage im InnenbereichMontage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Das Gerät schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.Der Ausfall der Schutzfunktion wird durch ein akustisches und optisches Signal signalisiert. Weitere Informationen: Design | Gehäusematerial | Kunststoff | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | Energie | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |