Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 516.3920 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 516.3920 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 516.3920 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 516.3920 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696347
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
49 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.