Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 40 Summer Einzel-/Pulston
Werma KombiSIGN 40 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607621
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.710.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
47 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
500 mA
Schalldruckpegel
95 dB
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.530.75
ab € 22,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.320.55
ab € 47,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.430.75
ab € 20,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.440.55
ab € 54,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 7,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.