Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.104C Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom D.104C Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)
Facom D.104C Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262461
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.104C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federteller
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B07SD9C6V6
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
230 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 55,56* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,57*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,29*
Ähnlich
Facom
ATP.J5TVEPB
ab € 28,46*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 68,02*
Ähnlich
Facom
EN.1J30PB
ab € 32,25*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.