Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Artikel-Nr.:
     108EL-1935467
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EN.1J30PB
EAN/GTIN:
     3662424100024
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Bitsatz schlagfest
Stückzahl = 30
Gesamtlänge = 25 mm, 63 mm

Vollständig kompatibel mit den restlichen Gehäusen der Serie, der Inhalt wurde speziell für industrielle Anwender ausgewählt.
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Bitsatz schlagfest
Stückzahl:
30
Gesamtlänge:
25 mm, 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz facom, bit satz, schraubendrehersatz 30 teilig, 1935467, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Facom, EN1J30PB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 44,70*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 44,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,52*
€ 44,97*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,70*
€ 46,70*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,57*
Ähnlich
Facom
D.104C
ab € 54,93*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,29*
Ähnlich
Facom
ATP.J5TVEPB
ab € 28,46*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 68,02*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.