Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MODM.440-2 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MODM.440-2 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-2 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-2 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-2 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262610
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.440-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B007258NXW
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
3020 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MODM.440-1
ab € 110,67*
Ähnlich
Facom
MODM.99B
ab € 334,07*
Ähnlich
Facom
MOD.440-2PB
ab € 65,24*
Ähnlich
Facom
MOD.440-4PB
ab € 87,95*
Ähnlich
RS Pro
487258
ab € 41,53*
Ähnlich
RS Pro
487179
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.