Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Akustikmodul Signalsäule
>
Sirenenmodul Signalsäule
>
Artikel
Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-97724702
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
657.100.55
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Paketgewicht
614 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.405 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Alarmsirene
,
Sirene
,
Sirenenmodul Signalsäule
,
sirene werma 24v
,
sirenenmodul signalsäule
,
alarmsirene 24v
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,89*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
96000069 - USB Kabel Typ C auf Typ A 0,5m
WERMA Signaltechnik
96000069
ab € 9,45*
Zubehör
96000070 - USB Kabel Typ C auf Typ A 1,8m
WERMA Signaltechnik
96000070
ab € 14,99*
Zubehör
96000071 - USB Kabel Typ C auf Typ A 3,0m
WERMA Signaltechnik
96000071
ab € 19,48*
Zubehör
Werma Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 41,87*
Zubehör
Werma ESign 960 Montagefuß, 70mm x 110mm
WERMA Signaltechnik
960.000.64
ab € 15,90*
Zubehör
Werma ESign 960 Seitenmontagehalterung, 70mm x 99mm
WERMA Signaltechnik
960.000.65
ab € 9,61*
Zubehör
Werma KOMPAKT 37 Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,48*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,00*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 600mm
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen