Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Welle Pistolengriff Lasttrennschalter
>
Artikel
ABB OXS6X85 Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-98310806
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SCA101647R1001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb stotz s&j schalterachse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
welle pistolengriff lasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SCA121457R1001 Stromunterbrecher 3
ABB
1SCA121457R1001
ab € 40,63*
Zubehör
ABB Trennschalter 2P-polig 160A Tafelmontage 2S+2Ö
ABB
OTDC160E02 1SCA125840R1001
ab € 299,56*
Zubehör
ABB Trennschalter 3-polig 25A IP 20 3S+3S
ABB
OTDC25F3 1SCA121458R1001
ab € 88,07*
Zubehör
ABB Trennschalter 3-polig 32A IP 20 3S+3S
ABB
OTDC32F3 1SCA121459R1001
ab € 54,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen