Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Worklight Tischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
SLV Worklight Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99040583
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Tischleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ≤ 19. Durch die Bestückung mit einem Bewegungssensor, der verbauten Tageslichtsteuerung sowie der Möglichkeit der Touch Dimmmung wird Sie allen Anforderungen der heutigen Bürobeleuchtung gerecht. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung inklusive Stecker, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Breite
310 mm
Tiefe
692 mm
Gewicht
6380 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
7600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96.2 lm/W
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 194,52*
Ähnlich
SLV
1005395
ab € 193,61*
Ähnlich
SLV
1005391
ab € 326,05*
Ähnlich
SLV
1005390
ab € 325,28*
Ähnlich
SLV
1005394
ab € 287,68*
Ähnlich
SLV
1006344
ab € 288,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.