Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Worklight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99040690
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ≤ 19. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
5790 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 45 °C
Lampen
Gesamtleistung
57 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
5000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
87.72 lm/W
Lampenstrom
1550 mA
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
57 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006345
ab € 192,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.