Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Autobatterie
>
Motorradbatterie
>
Artikel
Bosch Universal Pump Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-99503101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 603 947 100
EAN/GTIN:
6949509233936
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Pumpendruck
10.3 bar
Luftstrom
30 l/min
Griff(e)
Ja
Produktfarbe
Grün
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Kabellänge
0.7 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Akku/Batterie
Batteriegewicht
300 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektrische Luftpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Luftpumpe
,
Luftpumpen
,
Mobile Druckluftanlage
,
Mobile Druckluftkompressoren
,
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
Motorradbatterie
,
Handreifenfüller
,
Handreifenfüllmesser
,
Reifenfüller
,
Reifenfüllmesser
,
druckluftpumpe bosch
,
druckluft pumpe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Druckluftpumpe EasyPump
Bosch
0603947000
ab € 44,13*
Sonstiges
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush
Bosch
06033E0000
ab € 33,33*
Sonstiges
Akku-Reinigungsgeräte für den Außenbereich Fontus 18V
Bosch
06008B6102
ab € 160,84*
Sonstiges
Akku-Reinigungsgeräte für den Außenbereich Fontus 18V, 1 Akku u. Ladg.
Bosch
06008B6101
ab € 205,83*
Sonstiges
Ladegerät AL 1880 CV
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen