Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "FEUERROT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "FEUERROT"
Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "FEUERROT"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99727125
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16523
EAN/GTIN:
     4012677165230
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche
Knitted Cotton Covers Manufactured under the Oeko-Tex® 100 Standard. Complete with 2.0 litre hot water bottle. With zipper for easy insertion of the hot water bottle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
2 l
Produktfarbe
Rot, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Material
Gummi
Abnehmbare Polsterung
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S�nger
03 611
ab € 1,97*
Sonstiges
S�nger
16 702
ab € 8,85*
Sonstiges
Sänger
13 499
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.