Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5043392 laptop-ständer Laptop- & Tablet-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100180427
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5043392
EAN/GTIN:
     4064161202303
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Beschreibung

Der praktische und platzsparende Halter bietet Platz für Ihr Laptop, Tablet oder Smartphone.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11.6 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10.2 "
Maximale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12.9 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.