Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Sicherer KVM-Switch mit 4 USB-DisplayPort-Dual Display und CAC (PSD PP v4.0-konform)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Sicherer KVM-Switch mit 4 USB-DisplayPort-Dual Display und CAC (PSD PP v4.0-konform)
ATEN Sicherer KVM-Switch mit 4 USB-DisplayPort-Dual Display und CAC (PSD PP v4.0-konform)
ATEN Sicherer KVM-Switch mit 4 USB-DisplayPort-Dual Display und CAC (PSD PP v4.0-konform)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100359737
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1144DP4C-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341359
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdiensteinrichtungen entwickelt. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C entspricht dem Standard PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0), der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde.

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C bietet eine Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten und ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Tastatur, einer Maus, eines Monitors, eines Lautsprechersets und eines Common Access Card (CAC)-Lesegeräts zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen. Die Konformität mit PSD PP v4.0 stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports umgeschaltet wird, und verhindert so unautorisierte Datenflüsse oder Lecks zwischen den angeschlossenen Quellen. Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Schutz von Benutzerdaten, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1144DP4C nur manuelle Switching-Methoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote Port Selector (RPS) 1.Der sichere KVM-Switch ATEN PSD PP v4.0 bietet mehrschichtige Sicherheit CS1144DP4C gewährleistet ein hohes Maß an Desktop-Sicherheit und Datensicherheit für Anwendungen wie Regierungs- und Militärbehörden, Gesundheitsdienstleister, Bank- und Finanzinstitute und andere Organisationen, die häufig sensible oder vertrauliche Daten in separaten Netzwerken verarbeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Verpackungsvolumen
16480.4047212 cm³
Paketgewicht
3010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2370 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.9 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
4
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Volumen Hauptkarton
60144.9821784 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm, kvm aten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,00*
€ 618,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,95*
€ 608,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,41*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHDPX5
ab € 78,93*
Zubehör
Aten
2X-046G
ab € 32,41*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 55,41*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
ab € 74,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.