Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405354
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Starrer Verbinder für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ermöglicht ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
I-Stecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Länge (mm)
203 mm
Breite
56 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,23*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,08*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,16*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.