Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-TRACK I-connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-TRACK I-connector
SLV S-TRACK I-connector
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405375
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene
Endeinspeiser für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System. Der weiße Einspeiser ist mit Erdleiter rechts erhältlich und DALI kompatibel. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
I-connector
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Länge (mm)
147 mm
Breite
56 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006521
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,08*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,21*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,20*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.