Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track Einbau Einspeiser Rechts Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track Einbau Einspeiser Rechts Weiß
SLV S-Track Einbau Einspeiser Rechts Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103210646
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
slv stromschiene weiß
Endeinspeiser für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System. Der weiße Einspeiser ist mit Erdleiter links erhältlich und DALI kompatibel. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
I-Stecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Länge (mm)
147 mm
Breite
56 mm
Höhe
33 mm
Augesparte Länge
36 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,20*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,14*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,17*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.