| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101787282 Herst.-Nr.: 1461-860 EAN/GTIN: 7318301461868 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Kupfer | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Timer | Ja | | Maximale Timer-Zeit | 6 h | | Ein-/Ausschalter | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 40 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 0.8 W | | Lampenleistung | 0.02 W | | Lichtfarbe | Bernstein | | Lichtleistung | 2 lm | | Farbtemperatur | 2200 K | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 4400 mm | | Kabellänge | 0.5 m | | Leuchtmittel-Abstand | 100 mm | Energie | Energiequelle | Akku | | Eingangsspannung | 6 V | | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Batteriereichweite | 120 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |