Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)
Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)
Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)
Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)
Severin FKS 8840 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 42 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101871539
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FKS 8840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
42 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
10 - 1 °C
Geräuschpegel
42 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
118 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
840 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerung
Drehregler
Einstellbare Regale
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
358 kWh
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Silber, Transparent
Handgrifffarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Glastyp
klar
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,42*
€ 427,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.