Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß
Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß
Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß
Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß
Severin KB 8877 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 45 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101871540
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KB 8877
EAN/GTIN:
     4008146038464
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Gut zur Umwelt und Ihrem Geldbeutel
Diese Kühlbox sieht nicht nur gut aus, sondern verbraucht auch noch wenig Strom. So schonen Sie nicht nur Ihre Haushaltskasse, sondern auch die Umwelt.

Türanschlag wechselbar
Diese Kühlbox passt perfekt in jede Küche. Dank des austauschbaren Türanschlags können Sie selbst bestimmen, auf welcher Seite sich die Tür öffnet.

Passt in jeden Raum
Mit einer Breite von nur 44,5 cmfindet er in fast jeder Nische Platz.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
45 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
5 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
478 mm
Gewicht
13800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
15100 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
45 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.