Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Makita MR009GZ Laterne LED Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101945810
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MR009GZ
EAN/GTIN:
     0088381763455
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Laternenleuchten
Radio
Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem GerätAkku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Lampentyp
LED
Lichtleistung
300 lm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.