Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Schöpflöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Schöpflöffel
ZWILLING Pro Schöpflöffel
ZWILLING Pro Schöpflöffel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103152975
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-007-0
EAN/GTIN:
     4009839401787
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Produkttyp
Schöpflöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.