Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1232 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103447232
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501232
EAN/GTIN:
     4006160012323
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Lagern Sie Ihre Getränke stilvoll mit ProfiCook und dem PC-WK 1232.

Der Glastürkühlschrank PC-WK 1232 von ProfiCook punktet mit seinem eleganten schwarzen Design, der hochwertigen UV-beständigen Glastür und der blauen LED-Innenraumbeleuchtung. Die elektronische Temperatursteuerung garantiert Ihnen stets die richtige Temperatur für Ihre Getränke.

Hinter der dreifach verglasten Gerätetür mit Edelstahlgriff finden im 23 Liter großen Innenraum 8 Flaschen à 0,75 Liter Platz. Regeln Sie die Temperatur ganz einfach mit der praktischen Sensor Touch-Steuerung individuell nach Ihren Bedürfnissen. Der Weinkühlschrank wird thermoelektrisch gekühlt (ohne Kompressor) und verfügt zudem über ein Anti-Vibrationssystem. So wird jedes Getränk ob Wein, Sekt, Saft oder Wasser optimal und vorallem geräuscharm gekühlt.

Die aktuelle Temperatur wird Ihnen über ein LCD-Display (blau beleuchtet) mitgeteilt. Stellen Sie diese bequem und einfach über das moderne Sensor Touch-Bedienfeld ein (in °C oder °F).

3 herausnehmbare und hochwertige Chromablagen ermöglichen ein flexibles Positionieren und erlauben z. B. das Lagern von größeren Flaschen.

Sanftes, blaues LED-Licht setzt die Flaschen stilvoll und elegant in Szene. Bei Bedarf können Sie dieses auch separat abschalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
8 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Temperraturreichweite (Zone 1)
16 - 32 °C
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
26 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
23 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
23 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
480 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
190 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.521 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.55 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Handgrifffarbe
Silber
UV-Schutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.