Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR6513079016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR6513079016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager BR6513079016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103505966
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6513079016
EAN/GTIN:
     4012740989039
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Mit der Schnittkaschierung 68x130 mm in Verkehrsweiß perfektionieren Sie Ihre Installationen. Für Oberteile mit einer Breite von 80mm bietet es eine effiziente und ästhetische Lösung zur Kaschierung von Schnittkanten. Das Produkt ist leicht zu montieren und erhöht die Professionalität Ihrer Arbeit. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer. Das passende Produkt für Elektriker, die auf Qualität und Ästhetik Wert legen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9016
ab € 22,72*
Zubehör
Hager
LF6019069016
ab € 5,29*
Zubehör
Tehalit
LF6015089016
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.