| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-104219820 Herst.-Nr.: TPI60X80.01 EAN/GTIN: 3660141912555 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Outdoor | | Typ | Bodenmatte | | Material | Gummi | | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Produktdesign | Monochromatisch | | Form | Rechteck | | Materialbeschreibung (Name, %) | 100% rubber | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte |
| | |
| |