Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Tretmülleimer 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106165721
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     116212-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Schlichter Tretmülleimer mit stabilem Fußtritt und Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
425 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
13 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Rot
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.