Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106165879
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     134531-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
50er Jahre Charme schlechthin: der Baseboy. Der Mülleimer ist ein echter Design-Klassiker, der vor allem durch seinen extrem standfesten Sockel und mit der robusten Tretmechanik überzeugt.
Mit einem einfachen Tritt auf das Pedal öffnet sich der Abfalleimer, ermöglicht die saubere Entsorgung Ihres Mülls und schließt dann geräuscharm, langsam und sanft dank des im Deckel eingebautem Dämpfers. Der Baseboy fasst 20 Liter Abfall, womit er wunderbar als Küchenmülleimer geeignet ist. Aber auch auf dem Büroflur oder im Wartezimmer macht der Abfallbehälter eine super Figur.

Material:
Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet
Kunststoffrand unten schont den Fußboden
Metalleinsatz

REINIGUNGSHINWEIS:
Wir empfehlen die Reinigung der Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch mit haushaltsüblichem Spülmittel. Bitte keine Scheuermittel, aggressive Badezimmerreiniger oder Scheuerschwämme benutzen! Auch das Innere des Eimers sowie der Einsatz sollten aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden. Pulverbeschichtete Oberflächen sind nicht spülmaschinengeeignet. Matte Oberflächen nicht mit Mikrofaser-Tüchern reinigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
362 mm
Breite
362 mm
Höhe
635 mm
Behälterhöhe (max.)
464 mm
Behälterdurchmesser (max.)
244 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Mintfarbe
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Metall
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Soft-Close-System
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.