Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Sporthallenleuchte
>
Artikel
Trilux Olisq LED 7,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-107090085
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
8193940
EAN/GTIN:
4018242676439
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Sporthallenleuchte
,
Sportstättenleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
anbaudeckenleuchte trilux
,
deckenanbauleuchte
,
led sporthallenleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2930500 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2930500
ab € 33,98*
Zubehör
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8223900
TRILUX
8223900
ab € 100,91*
Zubehör
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8224000
TRILUX
8224000
ab € 94,04*
Zubehör
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8224100
TRILUX
8224100
ab € 103,60*
Zubehör
Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/1 05
TRILUX
8270600
ab € 19,28*
Zubehör
Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 03
TRILUX
8269800
ab € 19,36*
Zubehör
Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 05
TRILUX
8270200
ab € 19,33*
Zubehör
Ersatzwanne WanneOlisqRWD1Ersatz
TRILUX
8226900
ab € 39,29*
Zubehör
LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228000
TRILUX
8228000
ab € 68,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen