Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 396320 Zange Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 396320 Zange Prüfzange
kwb 396320 Zange Prüfzange
kwb 396320 Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107443819
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     396320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE GS geprüft, Form nach DIN ISO 5746, Rohklinge geschmiedet in Deutschland, Karbon-Stahl, Oberfläche verchromt, eingelegtes Gelenk, gerade, 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, Schneidkanten zusätzlich induktiv gehärtet, speziell für Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet, schützt bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz, mit flachen Schneiden und abgeschrägten Kopfkanten, für harten und weichen Draht. Sehr hohe Qualität für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Orange
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.