Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 405946 Bolzen-/Kettenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 405946 Bolzen-/Kettenschneider
kwb 405946 Bolzen-/Kettenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444145
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     405946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Backen auswechselbar, hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis, Stahlrohrstiele mit Kunststoffgriffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bolzenschneider
Wechselklingen
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.